Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7980 | Federringe | Federstahl | verzinkt | Ø: 14,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7980VZ14
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7980VZ14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980 federstahl
din 7980
DIN 7980 |Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Federringe der DIN 7980 unterscheiden sich von der DIN 127 durch den geringen Außendurchmesser. Sie eignen sich daher besonders für Zylinder- und Innensechskantschrauben der DIN 84, 85 und 912 sowie ISO 4762 zur Versenkung der Schraube

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 14,2
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M14
DIN / ISO:
7980
Produktname:
Federringe
s:
3
Durchmesser (d):
14
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
7980VZ14
Weitere Suchbegriffe: Federring,Federringe,Zylinderschraubenfederring,Zylinderschraubenfederringe,DIN7980,DIN 7980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.