Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C | Blechschrauben | Innensechsrund | Edelstahl 2 | 4,2 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3-7981A2TX4,225
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7981A2TX4,225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ähnl. DIN 7981
DIN 7981 C | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 7049 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

Abmessung: 4,2 x 25
Weitere Informationen:
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7981 C
Produktname:
Blechschrauben
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
4,2
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7049
DIN/ISO:
DIN 7981 C
Artikelnummer:
7981A2TX4,225
Werkzeuggröße:
T20
Steigung (P):
1,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.