Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C | Blechschrauben | Innensechsrund | Edelstahl 2 | 4,2 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3-7981A2TX4,260
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7981A2TX4,260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981
DIN 7981 C | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 7049 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

Abmessung: 4,2 x 60
Weitere Informationen:
Länge (l):
60
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7981 C
Produktname:
Blechschrauben
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
4,2
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7049
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7981A2TX4,260
Werkzeuggröße:
T20
Steigung (P):
1,4
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube,Blechschrauben,Linsenblechschraube,Kreuzschlitzschraube,Linsenkopf,Treiberschrauben,Treibschrauben,DIN7981,DIN 7981ISO 7049,ISO7049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.