Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 | Blechschrauben | Kreuzschlitz H | Stahl | verzinkt | 2,9 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7982VZ2,916
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7982VZ2,916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
DIN 7982 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 7050 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

Abmessung: 2,9 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7982
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Produktname:
Blechschrauben
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
2,9
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
DIN/ISO:
DIN 7982
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7050
Artikelnummer:
7982VZ2,916
Werkzeuggröße:
H1
Steigung (P):
1,1
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050, Blechschraube,Kreuzschlitzschraube,Linsensenkkopf,Treiberschrauben,Treibschrauben,DIN7982,ISO 7050,ISO7050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.