Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 | Zylinderschrauben | Edelstahl A2 | M6 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7984A2625
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7984A2625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Abmessung: M6 x 25
Weitere Informationen:
t:
3
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7984
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7984A2625
Werkzeuggröße:
SW 4
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din7984 m6x25 a2, din 7984, din 7984 m6, Zylinderschraube,Zylinderschrauben,Inbusschraube,Inbusschrauben,Innensechskantschraube,Zylinderkopfschraube,Zylinderkopfschrauben,Zylinderkopf,DIN7984,DIN 7984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.