Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 | Linsenschrauben | Kreuzschlitz H | Stahl 4.8 | verzinkt | M4 x 55


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-79854.8VZ455
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     79854.8VZ455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube m4 din7985
linsenkopfschraube
DIN 7985 | Stahl | 4.8 | verzinkt | Kreuzschlitz H (Phillips) | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7045 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe

Abmessung: M4 x 55
Weitere Informationen:
Länge (l):
55
Material:
Stahl 4.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7985
Produktname:
Linsenschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
4.8
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
M4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7045
Artikelnummer:
79854.8VZ455
Werkzeuggröße:
H2
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben din 7985, Linsenschraube,Linsenkopfschraube,Linsenkopf-Gewindeschrauben,Gewindeschrauben,Kreuzschlitz-Gewindeschrauben,DIN 7985,ISO 7045,ISO 7380-1,DIN7985,ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.