Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 | Linsenschrauben | Kreuzschlitz H | Stahl 4.8 | verzinkt | M4 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-79854.8VZ48
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     79854.8VZ48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben din 7985
linsenkopfschraube
DIN 7985 | Stahl | 4.8 | verzinkt | Kreuzschlitz H (Phillips) | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7045 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe

Abmessung: M4 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Stahl 4.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7985
Produktname:
Linsenschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
4.8
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
M4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 7985
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7045
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
79854.8VZ48
Werkzeuggröße:
H2
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube,Linsenkopfschraube,Linsenkopf-Gewindeschrauben,Gewindeschrauben,Kreuzschlitz-Gewindeschrauben,DIN 7985,ISO 7045,ISO 7380-1,DIN7985,ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.