Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 | Linsenschrauben | Kreuzschlitz H | Edelstahl A2 | M8 x 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7985A2845
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7985A2845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben m8
linsenkopfschraube
DIN 7985 | Edelstahl | A2 | Kreuzschlitz H (Phillips) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7045 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe

Abmessung: M8 x 45
Weitere Informationen:
Länge (l):
45
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7985
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Linsenschrauben
Kopfform:
Linsenkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
DIN/ISO:
DIN 7985
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7045
Artikelnummer:
7985A2845
Werkzeuggröße:
H4
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben din 7985, Linsenschraube,Linsenkopfschraube,Linsenkopf-Gewindeschrauben,Gewindeschrauben,Kreuzschlitz-Gewindeschrauben,DIN 7985,ISO 7045,ISO 7380-1,DIN7985,ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.