Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 | Linsenschrauben | Kreuzschlitz H | Edelstahl A4 | M3 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7985A436
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7985A436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben m3
linsenkopfschraube
DIN 7985 | Edelstahl | A4 | Kreuzschlitz H (Phillips) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7045 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe

Abmessung: M3 x 6
Weitere Informationen:
Länge (l):
6
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7985
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Linsenschrauben
Werkstoffausführung:
A4
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
M3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
DIN/ISO:
DIN 7985
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7045
Artikelnummer:
7985A436
Werkzeuggröße:
H1
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben din 7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.