Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 | Senkschrauben | Stahl 10.9 | blank | M10 x 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-799110.91018
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     799110.91018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Lieferung kann mit Teilgewinde oder Gewinde bis annähernd Kopf erfolgen

Hinweis: Ähnlich ISO 10642 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Abmessung: M10 x 18
Weitere Informationen:
Länge (l):
18
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7991
Produktname:
Senkschrauben
Werkstoffausführung:
10.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
s:
6
Durchmesser (d):
M10
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 10642
DIN/ISO:
DIN 7991
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
799110.91018
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Senkschraube,Senkschrauben,Senkkopf,Senkkopfschraube,Senkkopfschrauben,DIN7991,DIN 7991,ISO10642,ISO 10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.