Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 | Senkschrauben | Stahl 10.9 | blank | M10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-799110.91030
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     799110.91030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Lieferung kann mit Teilgewinde oder Gewinde bis annähernd Kopf erfolgen

Hinweis: Ähnlich ISO 10642 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Abmessung: M10 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7991
Produktname:
Senkschrauben
Werkstoffausführung:
10.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
M10
s:
6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 10642
DIN/ISO:
DIN 7991
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
799110.91030
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Senkschraube,Senkschrauben,Senkkopf,Senkkopfschraube,Senkkopfschrauben,DIN7991,DIN 7991,ISO10642,ISO 10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.