Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 | Senkschrauben | Stahl 8.8 | verzinkt | M12 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-79918.8VZ1220
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     79918.8VZ1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Lieferung kann mit Teilgewinde oder Gewinde bis annähernd Kopf erfolgen

Hinweis: Ähnlich ISO 10642 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Abmessung: M12 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7991
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Produktname:
Senkschrauben
Kopfform:
Senkkopf
s:
8
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 10642
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
79918.8VZ1220
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 8.8 m 12 x 20, din 7991, iso 10642 8.8, Senkschraube,Senkschrauben,Senkkopf,Senkkopfschraube,Senkkopfschrauben,DIN7991,DIN 7991,ISO10642,ISO 10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.