Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 | Senkschrauben | Stahl 8.8 | verzinkt | M16 x 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-79918.8VZ1680
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     79918.8VZ1680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Lieferung kann mit Teilgewinde oder Gewinde bis annähernd Kopf erfolgen

Hinweis: Ähnlich ISO 10642 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Abmessung: M16 x 80
Weitere Informationen:
Länge (l):
80
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7991
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Produktname:
Senkschrauben
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
M16
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 10642
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
79918.8VZ1680
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 8.8 verzinkt m16, din 7991, iso 10642 8.8, Senkschraube,Senkschrauben,Senkkopf,Senkkopfschraube,Senkkopfschrauben,DIN7991,DIN 7991,ISO10642,ISO 10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.