Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 | Zylinderschrauben | Edelstahl A2 | M1,4 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-84A21,46
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     84A21,46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit ISO 1207 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M1,4 x 6
Weitere Informationen:
Länge (l):
6
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
84
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Zylinderkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M1,4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit ISO 1207
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
84A21,46
Steigung (P):
0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,91*
€ 83,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,16*
€ 82,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,81*
€ 79,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,63*
€ 78,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,75*
€ 65,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.