Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 | Zylinderschrauben | Edelstahl A4 | M3 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-84A4325
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     84A4325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit ISO 1207 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M3 x 25
Weitere Informationen:
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
84
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Zylinderschrauben
Werkstoffausführung:
A4
Kopfform:
Zylinderkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit ISO 1207
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
84A4325
Steigung (P):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,61*
€ 43,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.