Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 | Zylinderschrauben | Edelstahl A4 | M3 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-84A436
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     84A436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit ISO 1207 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M3 x 6
Weitere Informationen:
Länge (l):
6
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
84
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Zylinderschrauben
Werkstoffausführung:
A4
Kopfform:
Zylinderkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
identisch mit ISO 1207
Artikelnummer:
84A436
Steigung (P):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.