Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 | Zylinderschrauben | Edelstahl A4 | M4 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-84A4410
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     84A4410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit ISO 1207 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M4 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
84
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Zylinderschrauben
Werkstoffausführung:
A4
Kopfform:
Zylinderkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit ISO 1207
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
84A4410
Steigung (P):
0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.