Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8748 | Spiral-Spannstifte | Federstahl | blank | 3 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8748FST38
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8748FST38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 | Federstahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 3 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8748
Produktname:
Spiral-Spannstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
s:
0,33
Durchmesser (d):
3
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
ISO 8748
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
8748FST38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.