Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 | Spiral-Spannstifte | Federstahl | blank | 2 x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8750FST25
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8750FST25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 | Federstahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 2 x 5
Weitere Informationen:
Länge (l):
5
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8750
Produktname:
Spiral-Spannstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
s:
1,9
Durchmesser (d):
2
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
ISO 8750
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
8750FST25
Durchmesser (d1):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.