Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 | Spannstifte | Edelstahl 1.4310 | blank | 4 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-875214310420
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     875214310420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 | Edelstahl | 1.4310 | Cr(VI) - frei

Abmessung: 4 x 20
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
2,8
Länge (l):
20
Material:
Edelstahl 1.4310
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8752
Werkstoffausführung:
1.4310
Produktname:
Spannstifte
Durchmesser (d):
4
Montageart:
Einnieten / Einpressen
s:
0,8
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich DIN 1481
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
875214310420
Durchmesser (d1):
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.