Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 | Spannstifte | Federstahl | blank | 10 x 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8752FST1022
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8752FST1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 10 x 22
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
6,5
Länge (l):
22
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8752
Produktname:
Spannstifte
s:
2
Durchmesser (d):
10
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100102
DIN/ISO:
ISO 8752
Norm-Variante:
ähnlich DIN 1481
Artikelnummer:
8752FST1022
Durchmesser (d1):
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,44*
€ 27,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.