Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 | Scheiben | Stahl 140 HV | blank | Ø: 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9021A17
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9021A17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 | Stahl | 140 HV | blank | Cr(VI) - frei

Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser

Hinweis: Ähnlich ISO 7093 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 17
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 140 HV
Für Gewinde:
M16
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
9021
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
140 HV
Durchmesser (d):
17
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7093
ECLASS 7.1:
23090101
h:
3
Artikelnummer:
9021A17
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 b 17 st, din 9021, din 9021 stahl, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN9021,DIN 9021,ISO7093,ISO 7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.