Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 | Scheiben | Edelstahl A2 | Ø: 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9021A24,3
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9021A24,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser

Hinweis: Ähnlich ISO 7093 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 4,3
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M4
DIN / ISO:
9021
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
A2
Durchmesser (d):
4,3
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7093
ECLASS 7.1:
23090101
h:
1
Artikelnummer:
9021A24,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.