Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 | Scheiben | Edelstahl A4 | Ø: 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9021A43,2
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9021A43,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei

Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser

Hinweis: Ähnlich ISO 7093 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 3,2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M3
DIN / ISO:
9021
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
A4
Durchmesser (d):
3,2
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7093
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
9021A43,2
h:
0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.