Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 | Scheiben | Kunststoff | Ø: 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9021KST5,3
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9021KST5,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 | Kunststoff | Polyamid natur | Cr(VI) - frei

Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser

Hinweis: Ähnlich ISO 7093 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 5,3
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff Polyamid natur
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M5
DIN / ISO:
9021
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
Polyamid natur
Durchmesser (d):
5,3
Werkstoff:
Kunststoff
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7093
ECLASS 7.1:
23090101
h:
1,2
Artikelnummer:
9021KST5,3
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Polyamid Scheibe, din9021 polyamid d5,3, din 9021, din 9021 pa, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN9021,DIN 9021,ISO7093,ISO 7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.