Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 | Scheiben | Stahl 140 HV | verzinkt | Ø: 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9021VZ3,2
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9021VZ3,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 | Stahl | 140 HV | verzinkt | Cr(VI) - frei

Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser

Hinweis: Ähnlich ISO 7093 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 3,2
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 140 HV
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M3
DIN / ISO:
9021
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
140 HV
Durchmesser (d):
3,2
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7093
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
9021VZ3,2
h:
0,8
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 stahl 140hv, din 9021, din 9021 stahl, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN9021,DIN 9021,ISO7093,ISO 7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.