Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 | Scheiben | Stahl 140 HV | verzinkt | Ø: 8,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9021VZ8,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9021VZ8,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 | Stahl | 140 HV | verzinkt | Cr(VI) - frei

Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser

Hinweis: Ähnlich ISO 7093 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 8,4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 140 HV
Für Gewinde:
M8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
9021
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
140 HV
Durchmesser (d):
8,4
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7093
DIN/ISO:
DIN 9021
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
9021VZ8,4
h:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.