Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 | Verschlussschrauben | Edelstahl A4 | R 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-906A41.
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     906A41.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r1
DIN 906 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | kegeliges Whitworth-Rohrgewinde

Abmessung: R 1
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
906
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Verschlussschrauben
Gewindeart:
Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde
Durchmesser (d):
R 1
s:
17
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23111190
Artikelnummer:
906A41.
Werkzeuggröße:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, Verschlussschraube,Verschlussschrauben,InnenDIN906,DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,18*
€ 66,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,19*
€ 65,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,80*
€ 62,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,11*
€ 60,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,61*
€ 50,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.