Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 | Verschlussschrauben | Edelstahl A4 | R 1/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-906A41/8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     906A41/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r1/8 blank
DIN 906 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | kegeliges Whitworth-Rohrgewinde

Abmessung: R 1/8
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
906
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Verschlussschrauben
Gewindeart:
Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde
s:
5
Durchmesser (d):
R 1/8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23111190
Artikelnummer:
906A41/8
Werkzeuggröße:
SW 5
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, din 906 r1/8, Verschlussschraube,Verschlussschrauben,InnenDIN906,DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.