Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 | Verschlussschrauben | Edelstahl A4 | R 3/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-906A43/8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     906A43/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r3/8 a4
DIN 906 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | kegeliges Whitworth-Rohrgewinde

Abmessung: R 3/8
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
906
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Verschlussschrauben
Gewindeart:
Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde
Durchmesser (d):
R 3/8
s:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23111190
Artikelnummer:
906A43/8
Werkzeuggröße:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, din 906 r3/8, Verschlussschraube,Verschlussschrauben,InnenDIN906,DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,51*
€ 54,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,82*
€ 50,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.