Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 | Verschlussschrauben | Stahl | blank | kegl. metr. Feingew. | M10 x 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-906ST101
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     906ST101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m10x1
din 906 m
DIN 906 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | kegeliges metrisches Feingewinde

Abmessung: M10 x 1
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
906
Produktname:
Verschlussschrauben
Gewindeart:
Metrisches kegeliges Feingewinde
s:
5
Durchmesser (d):
M10 x 1
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 906
ECLASS 7.1:
23111190
Artikelnummer:
906ST101
Werkzeuggröße:
SW 5
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube,Verschlussschrauben,InnenDIN906,DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.