Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 | Verschlussschrauben | Edelstahl A2 | zyl. metr. Feingew. | G 1 1/4x21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-908A21.1/4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     908A21.1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g
DIN 908 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | zylindrisches Rohrgewinde

Abmessung: G 1 1/4 x 21
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
908
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Zylindrisches Rohrgewinde
Produktname:
Verschlussschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge (l):
21
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
22
Durchmesser (d):
G 1 1/4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
dk:
49
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 908
ECLASS 7.1:
23111190
Artikelnummer:
908A21.1/4
Werkzeuggröße:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube,Verschlussschrauben,InnenZylinderkopf,DIN908,DIN 908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,05*
€ 75,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,85*
€ 74,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,12*
€ 71,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,51*
€ 68,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,58*
€ 57,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.