Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 12.9 | blank | M10 x 75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-91212.91075
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     91212.91075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 | Stahl | 12.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M10 x 75
Weitere Informationen:
Länge (l):
75
Material:
Stahl 12.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Werkstoffausführung:
12.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
s:
8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
DIN/ISO:
DIN 912
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
91212.91075
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbusschraube,Imbusschraube,Innensechskantschraube,Zylinderkopfschraube,Zylinderkopfschrauben,DIN912,ISO4762,ISO 4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.