Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 8.8 | blank | M14 x 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9128.81445
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9128.81445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Stahl | 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M14 x 45
Weitere Informationen:
Länge (l):
45
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Produktname:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
s:
12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M14
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 912
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
Artikelnummer:
9128.81445
Werkzeuggröße:
SW 12
Steigung (P):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.