Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 8.8 | blank | M20 x 130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9128.820130
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9128.820130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Stahl | 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M20 x 130
Weitere Informationen:
Länge (l):
130
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Produktname:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M20
s:
17
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
DIN/ISO:
DIN 912
Artikelnummer:
9128.820130
Werkzeuggröße:
SW 17
Steigung (P):
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.