Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 8.8 | blank | M6 x 95


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9128.8695
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9128.8695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Stahl | 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M6 x 95
Weitere Informationen:
Länge (l):
95
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Produktname:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M6
s:
5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
Artikelnummer:
9128.8695
Werkzeuggröße:
SW 5
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.