Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929 | Sechskant-Schweißmuttern | Edelstahl A2 | M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-929A25
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     929A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
DIN 929 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M5
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
7
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
929
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskant-Schweißmuttern
Montageart:
Anschweißen
s:
10
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110904
DIN/ISO:
DIN 929
Artikelnummer:
929A25
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
0,8
Durchmesser (d1):
7
Weitere Suchbegriffe: din 929, Sechskant-Schweißmutter,Sechskant-Schweißmuttern,Schweißmutter,Schweißmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN929,DIN 929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.