Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929 | Sechskant-Schweißmuttern | Edelstahl A4 | M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-929A412
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     929A412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
DIN 929 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
14,8
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
929
Produktname:
Sechskant-Schweißmuttern
Werkstoffausführung:
A4
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Anschweißen
s:
19
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110904
DIN/ISO:
DIN 929
Artikelnummer:
929A412
Werkzeuggröße:
SW 19
Steigung (P):
1,75
Durchmesser (d1):
14,8
Weitere Suchbegriffe: din 929, Sechskant-Schweißmutter,Sechskant-Schweißmuttern,Schweißmutter,Schweißmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN929,DIN 929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,58*
€ 47,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.