| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3-9318.8VZ10150 Herst.-Nr.: 9318.8VZ10150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 931 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden
Hinweis: Ähnlich ISO 4014 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22
Diese Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Schaft und Gewinde für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:
Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.
Abmessung: M10 x 150 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge (l): | 150 | Material: | Stahl 8.8 | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 931 | Werkstoffausführung: | 8.8 | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Produktname: | Sechskantschrauben | Kopfform: | Sechskantkopf | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Durchmesser (d): | M10 | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Kraftangriff: | Außensechskant | Produktgruppe: | Schrauben | ECLASS 7.1: | 23110101 | Norm-Variante: | ähnlich ISO 4014 | Artikelnummer: | 9318.8VZ10150 | Werkzeuggröße: | SW 17 | Steigung (P): | 1,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10x150 8.8, din 931, din 931 8.8, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Skt.-Schraube,Skt.-Schrauben,Sechskant-Schraube,Maschinenschrauben,Maschinenschraube,DIN931,DIN 931,ISO 4014,ISO4014 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |