Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 | Sechskantschrauben | Stahl 5.6 | blank | M16 x 55


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9335.61655
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9335.61655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 | Stahl | 5.6 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden

Hinweis: Ähnlich ISO 4017 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22


Diese Internationale Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:

Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt

Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.

Abmessung: M16 x 55
Weitere Informationen:
Länge (l):
55
Material:
Stahl 5.6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
933
Produktname:
Sechskantschrauben
Werkstoffausführung:
5.6
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4017
Artikelnummer:
9335.61655
Werkzeuggröße:
SW 24
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 5.6 m16x55, din 933, din 933 m16, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Skt.-Schraube,Skt.-Schrauben,Sechskant-Schraube,Maschinenschrauben,Maschinenschraube,Gewindeschrauben,Stahlschraube,Außensechskantschrauben,DIN933,DIN 933,ISO 4017,ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.