| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3-9338.8VZ2060 Herst.-Nr.: 9338.8VZ2060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 933 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden
Hinweis: Ähnlich ISO 4017 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22
Diese Internationale Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:
Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.
Abmessung: M20 x 60 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge (l): | 60 | Material: | Stahl 8.8 | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 933 | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Produktname: | Sechskantschrauben | Werkstoffausführung: | 8.8 | Kopfform: | Sechskantkopf | Durchmesser (d): | M20 | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Kraftangriff: | Außensechskant | Produktgruppe: | Schrauben | ECLASS 7.1: | 23110101 | Norm-Variante: | ähnlich ISO 4017 | Artikelnummer: | 9338.8VZ2060 | Werkzeuggröße: | SW 30 | Steigung (P): | 2,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m20x60 8.8, din 933, din 933 8.8, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Skt.-Schraube,Skt.-Schrauben,Sechskant-Schraube,Maschinenschrauben,Maschinenschraube,Gewindeschrauben,Stahlschraube,Außensechskantschrauben,DIN933,DIN 933,ISO 4017,ISO4017 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |