Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 | Kronenmuttern | Stahl 8 | verzinkt | Ø: M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9358VZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9358VZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
m12 din935-1 8
din 935
DIN 935 | Stahl | 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Kronenmuttern zählen zu den mechanischen Verliersicherungen. Die Führung in der Krone dient dazu, einen Splint durch eine Querbohrung im Schraubengewinde zu führen und dadurch zu fixieren. Dieser stellt sicher, dass auch beim Verlust der Vorspannkraft die Mutter nicht verloren geht.

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
935
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Kronenmuttern
Werkstoffausführung:
8
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110704
Artikelnummer:
9358VZ12
Werkzeuggröße:
SW 19
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Kronenmutter,Kronenmuttern,DIN935,DIN 935,Kronen-Mutter,Kronen-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,44*
€ 44,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,40*
€ 44,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.