Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 | Sechskantmuttern | Edelstahl A2 | Ø: M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-936A216
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     936A216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936
DIN 936 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: M16
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
936
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
DIN/ISO:
DIN 936
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
936A216
Werkzeuggröße:
SW 24
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN936,DIN 936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.