Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 | Stiftschrauben | Edelstahl A4 | M12 x 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-938A41235
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     938A41235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Einschraubende = 1 d

Abmessung: M12 x 35 mm
Weitere Informationen:
Länge (l):
35
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
938
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Stiftschrauben
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Breite (b1):
12
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 938
ECLASS 7.1:
23110303
Artikelnummer:
938A41235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,6814*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6814*
€ 0,81087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6714*
€ 0,79897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6414*
€ 0,76327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6214*
€ 0,73947
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5314*
€ 0,63237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.