Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 | Stiftschrauben | Stahl 5.8 | blank | M20 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9395.82060
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9395.82060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschraube din 939 m20
din 939
DIN 939 | Stahl | 5.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Einschraubende = 1,25 d

Abmessung: M20 x 60
Weitere Informationen:
Länge (l):
60
Material:
Stahl 5.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
939
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Stiftschrauben
Werkstoffausführung:
5.8
Durchmesser (d):
M20
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Breite (b1):
25
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110303
DIN/ISO:
DIN 939
Artikelnummer:
9395.82060
Steigung (P):
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.