Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 | Stiftschrauben | Stahl 5.8 | verzinkt | M6 x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9395.8VZ650
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9395.8VZ650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschraube din 939 m6
din 939
DIN 939 | Stahl | 5.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Einschraubende = 1,25 d

Abmessung: M6 x 50
Weitere Informationen:
Länge (l):
50
Material:
Stahl 5.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
939
Produktname:
Stiftschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
5.8
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Breite (b1):
7,5
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 939
ECLASS 7.1:
23110303
Artikelnummer:
9395.8VZ650
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,26155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,05*
€ 80,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,83*
€ 79,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,01*
€ 76,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,09*
€ 73,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,31*
€ 62,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.