Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 | Stiftschrauben | Stahl 8,8 | verzinkt | M12 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9398.8VZ1230
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9398.8VZ1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939
DIN 939 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Einschraubende = 1,25 d

Abmessung: M12 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
939
Produktname:
Stiftschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Breite (b1):
15
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110303
DIN/ISO:
DIN 939
Artikelnummer:
9398.8VZ1230
Steigung (P):
1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.