Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 | Stiftschrauben | Stahl 8,8 | verzinkt | M16 x 130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9398.8VZ16130
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9398.8VZ16130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939
DIN 939 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Einschraubende = 1,25 d

Abmessung: M16 x 130
Weitere Informationen:
Länge (l):
130
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
939
Produktname:
Stiftschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Breite (b1):
20
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 939
ECLASS 7.1:
23110303
Artikelnummer:
9398.8VZ16130
Steigung (P):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,86*
€ 137,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,68*
€ 136,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,00*
€ 132,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,61*
€ 130,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,84*
€ 110,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.