Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 | Stiftschrauben | Edelstahl A2 | M16 x 65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-939A21665
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     939A21665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din939 m16x65 a2
DIN 939 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Einschraubende = 1,25 d

Abmessung: M16 x 65
Weitere Informationen:
Länge (l):
65
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
939
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Stiftschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Breite (b1):
20
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110303
Artikelnummer:
939A21665
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2, Stiftschraube,Stiftschrauben,DIN939,DIN 939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,67*
€ 116,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,84*
€ 115,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,42*
€ 111,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,56*
€ 108,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,68*
€ 91,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.