Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 | Stiftschrauben | Edelstahl A2 | M6 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-939A2625
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     939A2625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2
DIN 939 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Einschraubende = 1,25 d

Abmessung: M6 x 25
Weitere Informationen:
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
939
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Stiftschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Breite (b1):
7,5
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110303
DIN/ISO:
DIN 939
Artikelnummer:
939A2625
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: din 939, stiftschraube din 939 m6, Stiftschraube,Stiftschrauben,DIN939,DIN 939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,16195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,19*
€ 51,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,31*
€ 46,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.